「vvf 2.0 3c」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路C(3路)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.05~4
回路C(3路)(4A)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
回路C(3路)(0.5A)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3
定格4A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)適合:0.05~4
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
関連キーワード