カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(87)
- 建材・エクステリア(5)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- GAONA(ガオナ)(76)
- IKO(日本トムソン)(83)
- MAZDA(マツダ)(269)
- ODELIC(オーデリック)(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
- SMC(166)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(98)
- エスコ(97)
- オーム電機(112)
- カクダイ(100)
- トリニティ(72)
- ホンダ(93)
- ヤガミ(101)
- 山崎実業(91)
- 東京メタル(77)
- 水本機械製作所(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(20)
「w26」の検索結果

漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製




ネックライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から3日以内出荷用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
一般換気扇 フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1色ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター付機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
シェーバークリーニング液 ES004
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
LDL40X2反射笠付型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球DL 40-60形相当
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.4色黒径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
呼出しアンプ WA-250/260
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下
ワイヤレス連動停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
LEDライト
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間色クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casualランプランプ同梱包器具・セットセット色温度(K)2700幅(Φmm)510LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)0.384(100V時)光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否不可LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付調色の可否不可エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ510質量(kg)3.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)510備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)2500~3000調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード50収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.384光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100~242器具・セット器具のみ演色指数(Ra)83調光の可否×
ベーシックラインライト L900
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否否
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
LED電球軒下用シーリング
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球軒下用シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型形100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から4日以内出荷電源速結端子電源電圧単相100Vシャッター風圧シャッター付RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ランプ別売り材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
LDL40×1非常灯富士型2500
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ランプ同梱仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2.8色【本体】クロムフリー、【反射板】白電圧(V)100~242消費電力(W)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92全光束(Lm)2430適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)93.4蓄電池タイプニッケル水素蓄電池LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALD-005調光の可否不可電源ユニット内蔵