7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 方式ダクト式 材質(羽根)樹脂製
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 質量(kg)1.1 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)58.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)