20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)
RoHS
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷



1個
419 税込461
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
499 税込549
当日出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下 結線方式ねじなし端子(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / / 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力10 N ~ 60 N
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
RoHS
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセント
極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)
RoHS
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702 使用温度範囲(℃)-10~+40 適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具Sプレート対応配線器具
1個
439 税込483
7日以内出荷

関連キーワード