2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 色(本体)オフブラック 光束(Lm)258 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ