カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ワルター(99)
  • ワコーパレット(14)
  • DICプラスチック(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 住実(5)
  • マスプロ電工(4)
  • KVK(3)
  • エレコム(2)
  • サカエ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • テラモト(2)
  • 山金工業(2)
  • アメリカン電機(2)
  • アズワン(1)
  • カネテック(1)
  • 日本理化学(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wkp」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
  • メロディーサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディーサイン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メロディ1音タイプのチャイムです。
    用途室内用メロディホン電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年音量(dB)68以上
  • ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)

    ワイドあけたらタイマ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    オフホワイト
  • ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップマルチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
  • フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー レセップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーシリーズ 付属品
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
  • コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)

    コンセント付引掛埋込ローゼット

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
  • コスモワイド21埋込アースターミナル付きダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込アースターミナル付きダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の埋込アースターミナル付きダブルコンセント。一般住宅の洗面所・トイレ・キッチン・エアコン周辺などで多く使われるアース端子付きコンセントで安全性向上に適しています。
    寸法(mm)180×92×26ホワイト質量(g)118シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2アース端子あり
  • コスモワイド21埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。
    寸法(mm)120×70×26ホワイト質量(g)約110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2絶縁体あり
  • コスモワイド21埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。
    寸法(mm)180×92×26ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3