定格12V 30mA
回路方式片切(ON保持形)
タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付
結線方式リード線式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格30V 0.1A
結線方式リード線式
タイプAC/DC両用
定格30V 0.1A
回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式リード線式
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
定格12V 30mA
結線方式引締端子式
回路方式a接点
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
色ホワイト
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード