材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂
色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
端子ねじ白赤
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色緑赤
寿命【スイッチ】10000回以上
スイッチ数3個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
仕様部品使用製品:WR6006、WR6009、WR6012、WR6018、WR8501、WR8503
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
関連キーワード