1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130 音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB) 仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード) 周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線 定格入力(W)3
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷