カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(36)
  • ウエルドテック社(28)
  • カナレ電気(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • IRC(9)
  • WTB(9)
  • Clock Work Tea Party(9)
  • コクヨ(7)
  • CKD(7)
  • TRUSCO(7)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
  • エレコム(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 城東テクノ(4)
  • フクビ化学(4)
  • 鎌田信号機(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切タイプダブルスイッチB
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC
ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
コスモワイドLED埋込調光スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモワイドLED埋込調光スイッチPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100幅(mm)70長さ(mm)120厚さ(mm)46.2機能下限照度設定付属品プレートホワイト
浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ネームスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オフホワイト
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
角形パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
ワイド21埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
オフホワイト