カテゴリ
- 電気材料(24)
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ウエルドテック社(32)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- 鎌田信号機(13)
- コクヨ(11)
- IRC(9)
- WTB(9)
- Clock Work Tea Party(9)
- CKD(6)
- TRUSCO(6)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
- エレコム(4)
- 城東テクノ(4)
- フクビ化学(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- ワルター(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
「wt-p」の検索結果
特価

埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
コスモワイドLED埋込調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定
コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ほたる機能付きで暗所で位置確認ができます。寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
コスモワイド21埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。寸法(mm)120×70×26色ホワイト質量(g)約110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2絶縁体あり
コスモワイド21埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込ダブルスイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ホタル機能付きで暗所で位置確認ができます。寸法(mm)180×92×34色ホワイト質量(g)130シリーズコスモシリーズワイド21定格15A100Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
コスモワイド21埋込スイッチB
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A/300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
コスモワイド21埋込アースターミナル付きダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋込アースターミナル付きダブルコンセント。一般住宅の洗面所・トイレ・キッチン・エアコン周辺などで多く使われるアース端子付きコンセントで安全性向上に適しています。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)118シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2アース端子あり
コスモワイド21埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3
コスモワイド21埋込ダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型ダブルスイッチ(片切)。2系統の照明や機器を個別に操作できます。寸法(mm)120×70×31色ホワイト質量(g)110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ数2
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルスイッチハンドル(表示・ネーム付)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21スイッチの補修・交換用、トリプルスイッチ用ハンドル。落ち着いたベージュ色、表示付き・ネーム付き。本製品はスイッチ前面のハンドル(操作部品)です。色ベージュタイプ埋込トリプルスイッチハンドル種類表示付き・ネーム付きスイッチ数3
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルスイッチハンドル(表示付・ネームなし)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21スイッチの補修・交換用、ダブルスイッチ用ハンドル。落ち着いたベージュ色、表示付き・ネームなしです。本製品はスイッチ前面のハンドル(操作部品)です。色ベージュタイプ埋込ダブルスイッチハンドル種類表示付・ネームなしスイッチ数2
埋込ひかるスイッチB(片切)(3線式)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)6日以内出荷ひかるスイッチは負荷が運転中であることを確認できるため、換気扇や該当の切り忘れ防止に有効なスイッチです。コスモワイドシリーズ21に対応した表示ランプ回路を内蔵した3線式片切スイッチです。タイプ埋込ひかるスイッチB種類3線式、片切シリーズコスモシリーズワイド21定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)デザインArchiDesign(アーキデザイン)