17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用 材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5) 消費電力(W)0.25 定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC 速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知) 使用周囲温度(℃)-10~+35 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用 適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列 開閉回数(回)100000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12(無極性) タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用 適合プレートスイッチプレート 適合ボックス1コ用スイッチボックス
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ 定格電圧(V)AC100 マットホワイト 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量照明1.2A・換気扇1A 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様子器・ほたる機能付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード