カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xnd0669wl le9」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL60形Φ150拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
    質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
照明器具カテゴリ