曜日別特売

DL60形Φ150拡散35K白

DL60形Φ150拡散35K白 - Panasonic(パナソニック)DL60形Φ150拡散35K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77925149XND0667WVKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.8100~2424.230度
¥19,740
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
77932115XND0669WVKLG1【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.71005.315度
¥21,500
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77934766XND0669WVKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.7100~2424.215度
¥17,040
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
77960465XND0667WVKLG1【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.81005.330度
¥24,200
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする