カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(19)
「xnd0669wn le9」の検索結果

DL60形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ