気調システム 排気用浴室グリルPanasonic(パナソニック)当日出荷
適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
室内部材 自然給気口Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質軟鋼線材製付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-20GSUD,20GSU3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
給気グリル(天井取付用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
エクステリア用部材 自然給気口Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 自然給気口 壁用Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)翌日出荷から翌々日出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
気調システム 分岐3路管Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)翌日出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97タイプ球形タイプ電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
エクステリア用部材 吸込グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
フィルター付
床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
気調システム 給気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
LEDモールライト電源別置250形丸型Panasonic(パナソニック)欠品中
電圧(V)100~242消費電力(W)100付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDモールライト電源別置100形丸型Panasonic(パナソニック)欠品中
電圧(V)100~242消費電力(W)21付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)20仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)40仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)30仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ライトブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)