303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用 材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン部材 天吊金具
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4 材質SEHC 質量(kg)1.1 ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
1台
4,498 税込4,948
欠品中

1台
5,398 税込5,938
当日出荷

Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具 ステンレス製
天井埋込形換気扇ステンレス製FY-27タイプ用 防振ゴム付
材質ステンレス製
1台
749 税込824
3日以内出荷

組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)375 寸法D(mm)210 寸法B(mm)349 寸法C(mm)325 板厚(mm)t=25
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁面取付金具
質量(kg)0.13 タイプ角度固定型 本体ステンレス
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具 鋼板製
天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
材質鋼板製
1セット(2個)
849 税込934
当日出荷

1台ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 金枠
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製 マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
479 税込527
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用 材質亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)t=0.8 表面処理粉体塗装 寸法B(mm)248
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)325 寸法D(mm)165 寸法B(mm)298 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=25
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

仕様30cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質ステンレス(SUS304) マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)210 寸法F(mm)349 寸法D(mm)349 寸法E(mm)389 寸法B(mm)354 寸法C(mm)326 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様20cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)140 寸法F(mm)270 寸法D(mm)270 寸法E(mm)310 寸法B(mm)275 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm 適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 シール枠
施工は室内側から本体を取付後、屋外側より、シール枠を取り付け、まわりにコーキング仕上げをします。
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)297 寸法D(mm)140 寸法B(mm)270 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=25
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合壁厚(mm)90~160 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体ステンレス 適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板
質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ステンレス 適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

仕様50cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)355 寸法F(mm)620 寸法D(mm)620 寸法E(mm)668 寸法B(mm)625 寸法C(mm)567 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
439 税込483
3日以内出荷


仕様45cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)320 寸法F(mm)540 寸法D(mm)540 寸法E(mm)582 寸法B(mm)539 寸法C(mm)499 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(28)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様25cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)165 寸法F(mm)298 寸法D(mm)298 寸法E(mm)338 寸法B(mm)303 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く) 寸法H(mm)250 寸法A(mm)486 寸法F(mm)399 寸法D(mm)438 寸法E(mm)399 寸法B(mm)427 寸法C(mm)385 寸法G(mm)255
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-32タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)200 寸法A(mm)421 寸法F(mm)334 寸法D(mm)373 寸法E(mm)334 寸法B(mm)362 寸法C(mm)320 寸法G(mm)190
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-27タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)180 寸法A(mm)371 寸法F(mm)284 寸法D(mm)323 寸法E(mm)284 寸法B(mm)312 寸法C(mm)270 寸法G(mm)140
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-24タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)150 寸法A(mm)338 寸法F(mm)251 寸法D(mm)290 寸法E(mm)254 寸法B(mm)279 寸法C(mm)237 寸法G(mm)140
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

仕様天井埋込形換気扇用 適合パイプ径(Φmm)呼び径100から75に
1台
759 税込835
3日以内出荷

1台
289 税込318
5日以内出荷

1台
269 税込296
5日以内出荷

仕様60cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)400 寸法F(mm)720 寸法D(mm)720 寸法E(mm)768 寸法B(mm)725 寸法C(mm)667 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様40cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)280 寸法F(mm)485 寸法D(mm)485 寸法E(mm)528 寸法B(mm)484 寸法C(mm)445 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
759 税込835
3日以内出荷

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)