カテゴリ
- 制御機器(116)
- 整備工具・収納(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 防犯用品(7)
- 住設機器(4)
- 電動工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- DiodesZetex(771)
- INSIZE(インサイズ)(199)
- KAZEN(1,225)
- MAZDA(マツダ)(292)
- RS PRO(443)
- SMC(3,669)
- TOZEN(トーゼン)(189)
- YAMAZEN(山善)(2,089)
- ZEALOT(ジーロット)(191)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(530)
- オカムラ(岡村製作所)(184)
- コガネイ(1,872)
- ナリカ(217)
- ホンダ(9,477)
- メディアカバーマーケット(967)
- 三菱ふそう(767)
- 大阪魂(217)
- 日野自動車(392)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(9)
「ze」の検索結果
特価
関連キーワード

パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-87
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧を使用しています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-88
電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。68 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-36
電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。この製品は、サイズコード F の 33 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-95
IHクッキングヒーター 据置タイプ KG
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷質量(kg)18色シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
IHクッキングヒーター 据置タイプ KM
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷質量(kg)19.9色ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
iD6900直付 防湿型クリンフーズ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷【本体】NNWK42576+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ仕様600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1345幅(mm)264質量(kg)7.1高さ(mm)93材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型、クリーンフーズ、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光等級IP20 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K材質(カバー)【カバー】アクリル(透明・帯電防止処理)光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iDシリーズ 40形 埋込防湿型クリーンフーズ SUS
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1セット3日以内出荷仕様IP20 防湿天井埋込型Ra83水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】ステンレス(クリア塗装)【パネル】帯電防止アクリル(透明)長さ(mm)1298幅(mm)260質量(kg)9.2電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)100
iD40型 5200Lm 直付防湿型クリーンフーズ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。質量(kg)7.4材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)32.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)防塵防水性能IP20 防湿光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4710トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4510ENZ LE9エコロジー商品省エネ
HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1298幅(mm)260取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合パネル帯電防止アクリル(透明)枠ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
iD6900埋込 防湿型クリンフーズSUS
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK42671+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ仕様●水平天井埋込専用長さ(mm)1298幅(mm)260質量(kg)9.3材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、クリーンフーズ、防湿型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光等級IP20 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色材質(枠)【枠】ステンレス(クリア塗装)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(反射板)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)100材質(パネル)【パネル】帯電防止アクリル(透明)エコロジー商品省エネ
iD40型 2500Lm 直付防湿型クリーンフーズ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。質量(kg)7.4材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)16.3グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)防塵防水性能IP20 防湿光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4210ENZ LE9エコロジー商品省エネ
iD40型 3200Lm 直付防湿型クリーンフーズ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。質量(kg)7.4材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)20.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)防塵防水性能IP20 防湿光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2900トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4310ENZ LE9エコロジー商品省エネ
HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1345幅(mm)264カバーアクリル(透明・帯電防止処理)取付天井直付型高さ(mm)93備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(25個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE7。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:560V 最大直流定格電圧:450V, 700pF, ERZE14A561
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781袋(1000個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)40厚さ(mm)7.2寸法(mm)16.5×6.8電流(A)クランプ:100シリーズE静電容量700pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)930最大定格電圧(V)AC:350、直流:450バリスタ電圧(V)560最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 130pF, ERZE05A331
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)5.5寸法(mm)7×5.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量130pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)545最大定格電圧(V)AC:210、直流:270バリスタ電圧(V)330最大サージ電流(A)1200リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 450pF, ERZE11A391
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.2寸法(mm)13×6.2直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)650最大定格電圧(V)AC:250、直流:320バリスタ電圧(V)390最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 500pF, ERZE14A821
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(5個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)40.5厚さ(mm)8.2寸法(mm)17.5×8.2直径(Φmm)17.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量500pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1355最大定格電圧(V)AC:510、直流:670バリスタ電圧(V)820最大サージ電流(A)7500リード間隔(mm)10
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応長さ(mm)32.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)9×5.3直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量360pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)26最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V, 310pF, ERZE11A511
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.8寸法(mm)13×6.8直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量310pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)845最大定格電圧(V)AC:320、直流:410バリスタ電圧(V)510最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 190pF, ERZE05A221
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(25個)欠品中仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.9寸法(mm)7×4.9直径(Φmm)7電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量190pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)360最大定格電圧(V)AC:140、直流:180バリスタ電圧(V)220最大サージ電流(A)1200リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 210pF, ERZE07A431
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)32.5厚さ(mm)6.5寸法(mm)9×6.5直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量210pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードがGで、20mΩ→40mΩの超低ESRを備えた470μFの静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-51
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1箱 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードFが470μFの静電容量を備え、20mΩ→40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-70
電解コンデンサ 150μF 35V dc 1箱 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、35Vの電圧を使用しています。150μFの静電容量を備え、サイズコードはG12で、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6972-65
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-33
電解コンデンサ 68μF 50V dc 1箱 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6963-61
電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6967-29
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら