10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE&FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm)40~530 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)617 操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

二次元コードエンジン搭載でQRコードを始め各種バーコードを読み取り可能、GS1DataBarのデータ編集機能搭載、抗菌剤入りケースにより医療現場でも安心してご利用可能!標準添付のシリコンカバーで耐落下強度を強化
仕様●同梱物:BW-9200RS本体、ACアダプタ、シリコンカバー●インタフェース:RS232C●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:LED、ビープ音、バイブレータ機能●外形寸法:47(W)×155(L)×34.5mm(H)●重量:75g(ケーブルを除く)●動作温度:0℃~50℃●保存時:-20℃~60℃●保護等級:IP42●保証期間:1年(修理センドバック対応) アズワン品番68-1971-47
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷