手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
付属品USBケーブル
質量(g)186(USBケーブル含む)
電圧(V)DC5±5%
温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間1年間
USBケーブル(m)Type-A:1.7
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86
安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。
仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE & FCC、RoHS
保護等級IP42準拠
光源可視光LED 617nm
使用CPU32bit
ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m
操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°
走査方式330スキャン/秒
読取深度(mm)40~530
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等
仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
質量(g)86(USBケーブル含む)
電圧(V)DC5±5%
温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間1年間
USBケーブル(m)Type-A:1.5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5
安全規格CE/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上
落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品
製造業→工程管理/トレース管理/部品管理
小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品
仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE & FCC、RoHS
保護等級IP42準拠
光源可視光LED 617nm
使用CPU32bit
ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m
操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°
走査方式330スキャン/秒
読取深度(mm)40~530
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
小型・軽量のスマート設計。
最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。
CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。
主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。
病院や医療現場にも最適。
小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。
液晶表示バーコードも読み取りOK!
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE&FCC、RoHS
保護等級IP42準拠
機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
読取(mm)40~530
使用CPU32bit
光源(nm)(可視光 LED)617
操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14
読み取り速度330スキャン/秒
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード