簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)-10~50
規格RoHS
保護等級IP54準拠
メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB
読取深度(mm)50~300
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード