3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g)86(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5 安全規格CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品USBケーブル 質量(g)186(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86 安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


関連キーワード
関連カテゴリ