カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(40)
  • オフィスサプライ(8)
  • バイク用品(8,361)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • Zebra Technologies
  • モノタロウ(4,584)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • ホンダ(40,335)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500円以下(2,934)
  • 1,500-10,000円(3,487)
  • 10,000-50,000円(1,655)
  • 50,000-100,000円(252)
  • 100,000円以上(89)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチアップペイント KawasakiタッチアップペイントKawasaki(47件のレビュー)
899税込989
1セット(15mL)
当日出荷から13日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途正立フォーク用。
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォークオイル G15 Kawasakiフォークオイル G15Kawasaki(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
14日以内出荷
用途正立フォーク用。
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
DS4608用USBケーブル Zebra TechnologiesDS4608用USBケーブルZebra Technologies
5,898税込6,488
1本
当日出荷
DS4608用USBケーブル
ケーブル長(m)2.1
シ-ル(オイル),HTC  92049-1506 Kawasakiシ-ル(オイル),HTC 92049-1506Kawasaki
489税込538
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1506
フォークオイル G10 Kawasakiフォークオイル G10Kawasaki(91件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
欠品中
用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル 2F Kawasakiフロントフォークオイル 2FKawasaki(17件のレビュー)
709税込780
1本(350mL)
10日以内出荷
適合機種Z250(ER250C)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasakiリング(0),フロ-ト 92055-1222Kawasaki(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92055-1222
レーザースキャナ Zebra TechnologiesレーザースキャナZebra Technologies(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
タンクエンブレム クラシック Kawasakiタンクエンブレム クラシックKawasaki(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付材質アルミ製寸法(mm)190×25ホワイト
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
シ-ル(オイル),BJN 92049-1058 Kawasakiシ-ル(オイル),BJN 92049-1058Kawasaki
749税込824
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1058
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasakiデポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
36,980税込40,678
1本
当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
カワサキ リストバンド Kawasakiカワサキ リストバンドKawasaki(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
ブラック材質綿80%、ポリウレタン20%
エレメント(エアフイルタ  11013-0796 Kawasakiエレメント(エアフイルタ 11013-0796Kawasaki(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11013-0796
TB1215B エキジョウガスケット KawasakiTB1215B エキジョウガスケットKawasaki
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki
7,198税込7,918
1本(4L)
13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用 Zebra TechnologiesZebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用Zebra Technologies
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド 対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等長さ(mm)27幅(mm)15.2高さ(mm)17.1質量(g)90
LS2208用ハンズフリースタンド Zebra TechnologiesLS2208用ハンズフリースタンドZebra Technologies
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ワリ ピン,4.0X35  550AA4035 Kawasakiワリ ピン,4.0X35 550AA4035Kawasaki
73税込80
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:550AA4035
ハンドヘルドデジタルスキャナ USB Zebra Technologiesハンドヘルドデジタルスキャナ USBZebra Technologies
40,980税込45,078
1個
欠品中
小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
インターフェースUSB対応コードバーコード/二次元バーコード
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組) Kawasakiタッチアップペイント(ベース・トップ2本組)Kawasaki(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(15mL×2本)
5日以内出荷から10日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ロングライフクーラント KawasakiロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
サ-クリツプ,ピスト  92036-007 Kawasakiサ-クリツプ,ピスト 92036-007Kawasaki
249税込274
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:92036-007
ガスケツト,トランスミツシヨンカバー  11061-1524 Kawasakiガスケツト,トランスミツシヨンカバー 11061-1524Kawasaki
839税込923
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1524
リング(0)  92055-1123 Kawasakiリング(0) 92055-1123Kawasaki
319税込351
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:92055-1123
LS1203用RS232Cケーブル Zebra TechnologiesLS1203用RS232CケーブルZebra Technologies
4,998税込5,498
1本
当日出荷
LS1203用RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン,メス)
タンクエンブレム KawasakiタンクエンブレムKawasaki(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
カワサキロゴのアルミタンクマーク。
仕様両面テープ付
タンクパッド KawasakiタンクパッドKawasaki(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カーボン調寸法(mm)131×142材質ウレタン樹脂仕様3M製
ダンパ,チエンジペダル  92161-2389 Kawasakiダンパ,チエンジペダル 92161-2389Kawasaki
299税込329
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:92161-2389
ガスケツト,オイルパン  11061-1525 Kawasakiガスケツト,オイルパン 11061-1525Kawasaki
1,498税込1,648
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1525
ガスケツト,エキゾー  11061-1387 Kawasakiガスケツト,エキゾー 11061-1387Kawasaki
599税込659
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1387
高解像度2次元イメージャ Zebra Technologies高解像度2次元イメージャZebra Technologies
50,980税込56,078
1台
当日出荷
DS8108は、Zebra社のすべての技術を投入した究極の読取性能を誇るフラッグシップ2次元イメージャです。 120万画素(1280x960)の高解像度イメージセンサと高速CPU (800MHz) に最新の画像処理技術とデコード技術を搭載して究極の読取性能を実現しました。 0.076mmの高分解能とJANコードで60cmの読取距離はレーザスキャナに匹敵し、汚れ、変形、傷などがあっても確実に読取します。 今、これ以上の読取性能を求めることは困難な最高クラスのリーダです。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBシールドケーブル2.1mストレート、取扱説明書光源光源:赤色LED645nm照準:琥珀色LED617nm、スポット光読取(mm)Code39(分解能0.076mm)56-127/Code39(分解能0.51mm)0-935/Code128(0.25mm)6.6-114/Code128(0.127mm)4.1-213/JAN(分解能0.33mm)0-610/PDF417(分解能0.127mm)58-163/PDF417(分解能0.17mm)46-216/DataMatrix(分解能0.19mm)53-175/DataMatrix(分解能0.25mm)28-251/QRCode(分解能0.51mm)30-447/動作温度範囲(℃)0~50落下耐久(m)1.8からコンクリート上に自然落下
...