安全保護具・作業服・安全靴 (56) 物流/保管/梱包用品/テープ (40) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1,919) オフィスサプライ (8) 測定・測量用品 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (2) 自動車用品 (2) 自転車用品 (3,891) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (52) ブランド: SHIMANO(シマノ)ブランド: Zebra Technologiesすべて解除
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ) (15件のレビュー) 当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色 ブラック セット内容 アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番 64-9568-09
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ) (13件のレビュー) 当日出荷
寸法(mm) 1.2×2100 付属品 インナーキャップ 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 アズワン品番 64-9568-07 ケーブル種類 インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ) (40件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ) (7件のレビュー) 当日出荷
用途 ブレーキシュー(1ペア) 適合 BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番 64-9594-07
レーザースキャナ Zebra Technologies (2件のレビュー) 当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途 通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ) (8件のレビュー) 当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色 ブラック セット内容 アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番 64-9568-14
クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ) (14件のレビュー) 当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番 64-9594-27 純正品番 Y13009220
ブレーキシュー SHIMANO(シマノ) (9件のレビュー) 当日出荷
用途 Vブレーキ用 ブレーキ種類 Vブレーキ 色 ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番 64-9565-04 純正品番 Y8BM9810A