絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Zebra Technologies

Zebra Technologiesのページです。Zebra Technologiesは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS4608用USBケーブル Zebra Technologies

    DS4608用USBケーブル

    Zebra Technologies
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    DS4608用USBケーブル
    ケーブル長(m)2.1
  • レーザースキャナ Zebra Technologies

    レーザースキャナ

    Zebra Technologies(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
    用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
  • DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra Technologies

    DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル

    Zebra Technologies
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
  • Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用 Zebra Technologies

    Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用

    Zebra Technologies
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド 対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等長さ(mm)27幅(mm)15.2高さ(mm)17.1質量(g)90
  • LS1203用RS232Cケーブル Zebra Technologies

    LS1203用RS232Cケーブル

    Zebra Technologies
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    LS1203用RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン,メス)
  • LS2208用ハンズフリースタンド Zebra Technologies

    LS2208用ハンズフリースタンド

    Zebra Technologies
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • ハンドヘルドデジタルスキャナ USB Zebra Technologies

    ハンドヘルドデジタルスキャナ USB

    Zebra Technologies
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
    インターフェースUSB対応コードバーコード/二次元バーコード
  • 標準デジタルスキャナ TTL RS232C Zebra Technologies

    標準デジタルスキャナ TTL RS232C

    Zebra Technologies
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    ハンズフリー固定式スキャナー RS232C I/F。
  • DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra Technologies

    DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル

    Zebra Technologies
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。 付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、 読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
  • LS1203RS-232C接続用ACアダプタ Zebra Technologies

    LS1203RS-232C接続用ACアダプタ

    Zebra Technologies
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式) Zebra Technologies

    ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式)

    Zebra Technologies
    90,980税込100,078
    1台
    6日以内出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
    用途ラベルプリンター色数モノクロ(1色)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191インターフェースUSB 2.0(標準)質量(kg)1.1内径(Φmm)12.7(インクリボン)長さ(m)最大74(インクリボン)幅(mm)33.8~109.2(インクリボン)仕様【出力スピード】最大102mm/秒
  • 固定用ブラケット Zebra Technologies

    固定用ブラケット

    Zebra Technologies
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    DS9308用 固定用ブラケット。
  • DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra Technologies

    DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル

    Zebra Technologies
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    DS3608SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
  • DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra Technologies

    DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル

    Zebra Technologies
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
  • DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra Technologies

    DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル

    Zebra Technologies
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
  • LI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra Technologies

    LI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル

    Zebra Technologies
    98,980税込108,878
    1本
    当日出荷
    LI4278-USBRは高性能リニアイメージャ搭載により0.076mmの高分解能と最大6mの読取距離、 毎秒547スキャンの高速読取を実現したワイヤレスCCDバーコードリーダーセットUSBモデルです。 Bluetoothの通信距離約90m、落下1.8mの優れた落下耐久性を誇り、POSシステムを初め、物流システム、製造システムなど幅広い用途に使用できます。 通信エリアは見通し距離約100mのBluetooth V2.1+EDR。 携帯電話やスマートフォンに表示したバーコードの読取可能。 0.076mmの高分解能によりプリント基板などに貼ってある極小のバーコードの読み取りが可能。 大きなサイズのバーコードは最大6m離れた先からの読み取りが可能。 547スキャン/秒の高速スキャンにより、高速読取を実現。 約72時間、57,000回の読み取りが可能。 1.5mから落下100回の耐久性試験をクリア。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル角度(°)(スキャン)水平35、(ピッチ)±65、(スキュー)±65速度547スキャン/秒保証期間(無償)3年間光源(nm)617(可視光LED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格【電気】Electrical Safety C22.2 No.60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、LED クラス1、【EMI/RFI】FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、IEC 60601-1-2、Japan VCCI動作時間72時間、または57000スキャンバッテリー容量(mAh)750強度(耐落下衝撃性能)1.8mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作、1.5mの高さから100回以上の落下後、正常動作コントラストMRI15%特性【外乱光】最大108000Lux、【耐移動性】63.5cm/秒無線Bluetooth Class 1、V2.1+EDR通信距離(m)クレードルから見通し約100動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~85(非結露)
  • CCDバーコードリーダー Zebra Technologies

    CCDバーコードリーダー

    Zebra Technologies
    32,980税込36,278
    1個
    50日以内出荷
    幅広い読み取り範囲の高性能スキャナ。 高性能リニアイメージャーにより超高速読取性能を実現。 最小分解能0.076mmの高分解能モデル。 優れたデコード技術により、ダメージバーコードの読み取りも可能。 液晶表示されたバーコード/一次元コードの読取にも対応。 バーコードの連続読取モード時に設定により同じバーコードの読取防止が可能。 1.5mから100回、0.5mから2000回の落下試験に耐える高耐久性能。
    仕様90以上の国際キーボードをサポート、【モーショントレランス】25インチ・63.5/秒、【タンブルテスト】1/2メートルタンブラーで1000サイクル(2000滴)付属品ハンズフリー(グースネック)Intellistand、自動ホスト検出ケーブル規格EMC FCCパート15クラスB、ICES 003クラスB、IEC 60601-1-2環境RoHS指令2002/95 / EEC電気安全C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、 1 LEDクラス1電圧(V)DC5±10%角度(°)【スキャン】水平35光源LEDクラス1デバイス617nm(琥珀色)速度【スキャン】547スキャン/秒許容差スキュー:±65°、ピッチ:±65°、ロール:±45°保証期間出荷日から60ヶ月防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-40~70照度(Lux)【アンビエントライトイミュニティ】最大108000コントラスト最小印字:15%MRD動作温度範囲(℃)0~50
  • テーブルトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    テーブルトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    75,980税込83,578
    1箱(6本)
    欠品中
    レジンリボン 5095 Resin
    用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
  • 高解像度2次元イメージャ Zebra Technologies

    高解像度2次元イメージャ

    Zebra Technologies
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    DS8108は、Zebra社のすべての技術を投入した究極の読取性能を誇るフラッグシップ2次元イメージャです。 120万画素(1280x960)の高解像度イメージセンサと高速CPU (800MHz) に最新の画像処理技術とデコード技術を搭載して究極の読取性能を実現しました。 0.076mmの高分解能とJANコードで60cmの読取距離はレーザスキャナに匹敵し、汚れ、変形、傷などがあっても確実に読取します。 今、これ以上の読取性能を求めることは困難な最高クラスのリーダです。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBシールドケーブル2.1mストレート、取扱説明書光源光源:赤色LED645nm照準:琥珀色LED617nm、スポット光読取(mm)Code39(分解能0.076mm)56-127/Code39(分解能0.51mm)0-935/Code128(0.25mm)6.6-114/Code128(0.127mm)4.1-213/JAN(分解能0.33mm)0-610/PDF417(分解能0.127mm)58-163/PDF417(分解能0.17mm)46-216/DataMatrix(分解能0.19mm)53-175/DataMatrix(分解能0.25mm)28-251/QRCode(分解能0.51mm)30-447/動作温度範囲(℃)0~50落下耐久(m)1.8からコンクリート上に自然落下
  • ラベルプリンター ZD220DT(感熱式) Zebra Technologies

    ラベルプリンター ZD220DT(感熱式)

    Zebra Technologies
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
    用途ラベルプリンター色数モノクロ(1色)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151インターフェースUSB 2.0(標準)質量(kg)1.1仕様【出力スピード】最大102mm/秒
  • DS2278 黒色(本体のみ) Zebra Technologies

    DS2278 黒色(本体のみ)

    Zebra Technologies
    75,980税込83,578
    1本
    6日以内出荷
  • モバイル二次元コードリーダー Zebra Technologies

    モバイル二次元コードリーダー

    Zebra Technologies(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    高機能なBluetooth搭載 モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載 汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適 プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え オプションの専用充電 通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります) NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応 18時間連続動作の長時間稼働 BluetoothVer5(SPP/HID)対応 落下1.5mの高耐久性能 バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil規格RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006湿度(%RH)5~95(結露なきこと)光源照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED準拠規格環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class Bバッテリーリチウムポリマーバッテリ(735mAh)充電時間標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間保証期間3年間視野角45°防塵防水性能IP65動作時間18時間/スキャン回数13,000回梱包内容本体、バッテリ(充電器別売)保管温度(℃)-40~70コントラスト20%の最小反射距離無線Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m)プロファイルSPP/HID動作温度範囲(℃)0~50イメージセンサー1280 x 960ピクセル
  • DS8178ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット USBモデル Zebra Technologies

    DS8178ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット USBモデル

    Zebra Technologies
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    DS8178SR-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇るワイヤレス二次元バーコードリーダーのクレードル付きUSB接続モデルです。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。優れたスキャン範囲:最大61cmのスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間3年間。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済みセット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、ACアダプタ (100-240V)出力12VDC、4.16A、DCケーブル、3P ACケーブル温度(℃)(充電)0~40湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°センサー(画像)1280×960ピクセル対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI照明645nm赤色LED解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil保証期間3年間視野角48°(水平)× 37°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)安全規格【電気的安全性】EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【LED】IEC 62471、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【高調波電流放射】EN 61000-3-2動作時間83時間(設定条件有り)バッテリー容量(mAh)2500(リチウムイオンPower Precision+バッテリ)環境RoHS EN 50581保管温度範囲(℃)-40~70強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差特性【スキャン回数】65000回(1スキャン/秒)、【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、IPM、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス無線Bluetooth バージョンョン4.0 BLE付きインジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ動作温度範囲(℃)0~50
  • 回転式アームマウント Zebra Technologies

    回転式アームマウント

    Zebra Technologies
    36,980税込40,678
    1個
    40日以内出荷
    ミディアムサイズの長さのストラップ付きアームマウント。? TC22 / TC27 を腕に取り付けてハンズフリー操作を可能にし、RS5100 / RS6100 (または類似品) リングスキャナで使用できます。? 標準または拡張容量バッテリと互換性があります。
    付属品ミディアムサイズ (30cm または 12 インチ) のベルクロ リスト ストラップ SKU# SGTC2L-ARMSTRAP-01 およびキャリア コンフォート パッド SKU# SG-TC2L-CMPD-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)128~191(約5.0~7.5インチ)
  • BOA回転式リストマウントアダプター Zebra Technologies

    BOA回転式リストマウントアダプター

    Zebra Technologies
    51,980税込57,178
    1個
    40日以内出荷
    回転式デザインにより、デバイスを縦向きまたは横向きで表示でき、ハンズフリー機能を有効にします。マジックテープを使わないデザインで、吸収性のない素材を使用しているため、拭き取ることができます。 ストラップの長さは164~265mm(約6.5~10.5インチ)に調節できます
    付属品キャリア、コンフォートパッドSKU# SG-TC2L-CMPD-01、中型/大型リストストラップSKU# SG-NGWT-WSTPLN-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)164~265(約6.5~10.5インチ)
  • シングルスロット本体+バッテリ専用充電器 Zebra Technologies

    シングルスロット本体+バッテリ専用充電器

    Zebra Technologies
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット本体+バッテリ専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • 5スロットクレードル充電専用器 Zebra Technologies

    5スロットクレードル充電専用器

    Zebra Technologies
    199,800税込219,780
    1セット
    40日以内出荷
    マルチスロット クレードルは、最大 5 台の TC22/TC27 デバイスを充電できます。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 を使用して、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
    セット内容5スロットクレードル充電専用器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • シングルスロット充電クレードル Zebra Technologies

    シングルスロット充電クレードル

    Zebra Technologies
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    TC22/TC27 デバイス 1 台用のシングル スロット充電専用クレードル。? 標準容量のバッテリーを 2 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量のバッテリーを 3 時間 10 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット充電クレードル、ACアダプタ、USBケーブル USB-C型式PWR-WUA5V12W0US、CBL-TC5X-USBC2A-01対応機種TC22/TC27
  • 5スロット充電&通信クレードル Zebra Technologies

    5スロット充電&通信クレードル

    Zebra Technologies
    289,800税込318,780
    1セット
    40日以内出荷
    5スロット充電 / Ethernet クレードル。 5台の TC22/TC27 デバイスを充電し、1 Gbps のネットワーク速度を実現します。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 により、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
    セット内容5スロット充電&通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • 手首マウント用スペアストラップ Zebra Technologies

    手首マウント用スペアストラップ

    Zebra Technologies
    20,980税込23,078
    1個
    40日以内出荷
    ?白い文字盤とストラップのアクセントカラーで、標準サイズ(S / M)であることがわかります。黒色の文字盤とストラップのアクセントカラーで、拡張サイズ(ミディアム/ラージ)が確認できます。
    対応機種TC22/TC27
  • ハンドヘルドコンピュータ Zebra Technologies

    ハンドヘルドコンピュータ

    Zebra Technologies
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    Wi-Fiのみ対応するTC22は、小売、ホスピタリティ、倉庫環境向けに設計された耐久性の高いモバイルコンピュータです。迅速な商品検索、価格チェック、オンラインの注文フルフィルメント、在庫管理、店舗での効率的な出荷処理を実現します。劇場やクルーズ船では、チケットをすばやく検証できます。倉庫では、高度なスキャナにより注文のピッキングが簡素化され、正確な積み込みが可能となります。また、最大40フィート離れた場所からバーコードを読み取ることができるため、作業全体の効率と精度が向上します。
    通信方式Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、NFC接続端子USB-COSGMS(Android)画面仕様6インチ(15.2cm)1080 x 2160ピクセル(カラーフルHD+)Corning(R) Gorilla(R) Glassカメラ仕様16MP背面カメラ、5MP前面カメラ
  • 拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリー Zebra Technologies

    拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリー

    Zebra Technologies
    28,980税込31,878
    1個
    40日以内出荷
    厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。
    容量5200mAh シングル対応機種TC22/TC27
  • 標準 PowerPrecision LI-ONバッテリー Zebra Technologies

    標準 PowerPrecision LI-ONバッテリー

    Zebra Technologies
    19,980税込21,978
    1個
    40日以内出荷
    厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。
    容量3800mAh対応機種TC22/TC27
  • シングルスロット充電および通信クレードル Zebra Technologies

    シングルスロット充電および通信クレードル

    Zebra Technologies
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷
    TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット充電および通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • トリガーハンドル Zebra Technologies

    トリガーハンドル

    Zebra Technologies
    71,980税込79,178
    1個
    40日以内出荷
    TC22 / TC27の背面にある接点を介して電気トリガーを使用します。トリガーハンドルアクセサリは、スキャンを多用する操作に最適なガンフォームファクタで製品を使用するオプションをお客様に提供します。 背面カメラとフラッシュへのアクセスを妨げないため、トリガーハンドルを使用しながらカメラを使用できます。 標準容量バッテリーと拡張容量バッテリーの両方に対応しています。
    仕様【必須アクセサリ】SG-TC2L-BOOT-01対応機種TC22/TC27
  • テーブルトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    テーブルトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    43,980税込48,378
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    ワックス/レジンリボン 3200Wax/Resin
    用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
  • デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    デスクトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    27,980税込30,778
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    レジンリボン 5095 Resin
    用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
  • デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologies

    デスクトッププリンタ用リボン

    Zebra Technologies
    15,980税込17,578
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    ワックス/レジンリボン 5555Wax/Resin
    用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
  • モバイルプリンタ用感熱ロール紙 Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用感熱ロール紙

    Zebra Technologies
    14,980税込16,478
    1箱(36巻)
    91日以内出荷
    感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
    用途モバイルプリンタ用レシート種別感熱色(柄)白無地コーティング表面:無RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径:19 (0.75inch)
  • モバイルプリンタ用感熱ラベル Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用感熱ラベル

    Zebra Technologies
    39,980税込43,978
    1箱(36巻)
    91日以内出荷
    感熱ラベル Z-Perform 1000D
    用途モバイルプリンタ用ラベル色(柄)白無地コーティング表面コーティング:無し接着剤永久アクリル系接着剤RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径19 (0.75inch)