絞り込み
ブランド
  • Zebra Technologies
  • モノタロウ(361)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,811)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,985)
  • コクヨ(2,386)
  • エスコ(2,118)
  • ナカバヤシ(2,056)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,912)
  • StarTech.com(1,897)
  • レイ・アウト(1,331)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,240)
  • RS PRO(1,185)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,023)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(966)
  • 永岡書店(965)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定用ブラケット Zebra Technologies

    固定用ブラケット

    Zebra Technologies
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    DS9308用 固定用ブラケット。
  • 壁掛ブラケット Zebra Technologies

    壁掛ブラケット

    Zebra Technologies
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    DS9308用 壁掛ブラケット。
  • 回転式アームマウント Zebra Technologies

    回転式アームマウント

    Zebra Technologies
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    40日以内出荷
    ミディアムサイズの長さのストラップ付きアームマウント。? TC22 / TC27 を腕に取り付けてハンズフリー操作を可能にし、RS5100 / RS6100 (または類似品) リングスキャナで使用できます。? 標準または拡張容量バッテリと互換性があります。
    付属品ミディアムサイズ (30cm または 12 インチ) のベルクロ リスト ストラップ SKU# SGTC2L-ARMSTRAP-01 およびキャリア コンフォート パッド SKU# SG-TC2L-CMPD-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)128~191(約5.0~7.5インチ)
  • BOA回転式リストマウントアダプター Zebra Technologies

    BOA回転式リストマウントアダプター

    Zebra Technologies
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    40日以内出荷
    回転式デザインにより、デバイスを縦向きまたは横向きで表示でき、ハンズフリー機能を有効にします。マジックテープを使わないデザインで、吸収性のない素材を使用しているため、拭き取ることができます。 ストラップの長さは164~265mm(約6.5~10.5インチ)に調節できます
    付属品キャリア、コンフォートパッドSKU# SG-TC2L-CMPD-01、中型/大型リストストラップSKU# SG-NGWT-WSTPLN-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)164~265(約6.5~10.5インチ)
  • シングルスロット本体+バッテリ専用充電器 Zebra Technologies

    シングルスロット本体+バッテリ専用充電器

    Zebra Technologies
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット本体+バッテリ専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • 5スロットクレードル充電専用器 Zebra Technologies

    5スロットクレードル充電専用器

    Zebra Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    40日以内出荷
    マルチスロット クレードルは、最大 5 台の TC22/TC27 デバイスを充電できます。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 を使用して、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
    セット内容5スロットクレードル充電専用器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • シングルスロット充電クレードル Zebra Technologies

    シングルスロット充電クレードル

    Zebra Technologies
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    5日以内出荷
    TC22/TC27 デバイス 1 台用のシングル スロット充電専用クレードル。? 標準容量のバッテリーを 2 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量のバッテリーを 3 時間 10 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット充電クレードル、ACアダプタ、USBケーブル USB-C型式PWR-WUA5V12W0US、CBL-TC5X-USBC2A-01対応機種TC22/TC27
  • 5スロット充電&通信クレードル Zebra Technologies

    5スロット充電&通信クレードル

    Zebra Technologies
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    40日以内出荷
    5スロット充電 / Ethernet クレードル。 5台の TC22/TC27 デバイスを充電し、1 Gbps のネットワーク速度を実現します。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 により、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
    セット内容5スロット充電&通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • 手首マウント用スペアストラップ Zebra Technologies

    手首マウント用スペアストラップ

    Zebra Technologies
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    40日以内出荷
    ?白い文字盤とストラップのアクセントカラーで、標準サイズ(S / M)であることがわかります。黒色の文字盤とストラップのアクセントカラーで、拡張サイズ(ミディアム/ラージ)が確認できます。
    対応機種TC22/TC27
  • ハンドヘルドコンピュータ Zebra Technologies

    ハンドヘルドコンピュータ

    Zebra Technologies
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷
    Wi-Fiのみ対応するTC22は、小売、ホスピタリティ、倉庫環境向けに設計された耐久性の高いモバイルコンピュータです。迅速な商品検索、価格チェック、オンラインの注文フルフィルメント、在庫管理、店舗での効率的な出荷処理を実現します。劇場やクルーズ船では、チケットをすばやく検証できます。倉庫では、高度なスキャナにより注文のピッキングが簡素化され、正確な積み込みが可能となります。また、最大40フィート離れた場所からバーコードを読み取ることができるため、作業全体の効率と精度が向上します。
    通信方式Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、NFC接続端子USB-COSGMS(Android)画面仕様6インチ(15.2cm)1080 x 2160ピクセル(カラーフルHD+)Corning(R) Gorilla(R) Glassカメラ仕様16MP背面カメラ、5MP前面カメラ
  • 拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリー Zebra Technologies

    拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリー

    Zebra Technologies
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    40日以内出荷
    厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。
    容量5200mAh シングル対応機種TC22/TC27
  • 標準 PowerPrecision LI-ONバッテリー Zebra Technologies

    標準 PowerPrecision LI-ONバッテリー

    Zebra Technologies
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    40日以内出荷
    厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。
    容量3800mAh対応機種TC22/TC27
  • シングルスロット充電および通信クレードル Zebra Technologies

    シングルスロット充電および通信クレードル

    Zebra Technologies
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    5日以内出荷
    TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット充電および通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • トリガーハンドル Zebra Technologies

    トリガーハンドル

    Zebra Technologies
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    40日以内出荷
    TC22 / TC27の背面にある接点を介して電気トリガーを使用します。トリガーハンドルアクセサリは、スキャンを多用する操作に最適なガンフォームファクタで製品を使用するオプションをお客様に提供します。 背面カメラとフラッシュへのアクセスを妨げないため、トリガーハンドルを使用しながらカメラを使用できます。 標準容量バッテリーと拡張容量バッテリーの両方に対応しています。
    仕様【必須アクセサリ】SG-TC2L-BOOT-01対応機種TC22/TC27
  • モバイルプリンタ用感熱ラベル Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用感熱ラベル

    Zebra Technologies
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(36巻)
    91日以内出荷
    感熱ラベル Z-Perform 1000D
    用途モバイルプリンタ用ラベル色(柄)白無地コーティング表面コーティング:無し接着剤永久アクリル系接着剤RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径19 (0.75inch)
  • モバイルプリンタ用バッテリー 3スロット充電クレードル Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用バッテリー 3スロット充電クレードル

    Zebra Technologies
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    91日以内出荷
    ZQ511, ZQ521 モバイルプリンタ用 3スロットバッテリー充電クレードル
    用途3スロットバッテリー充電クレードルRoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)3
  • モバイルプリンタ用バッテリー Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用バッテリー

    Zebra Technologies
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    91日以内出荷
    ZQ511, ZQ521 モバイルプリンタスペアバッテリー 3250mAh
    用途スペアバッテリーバッテリー容量(mAh)3250
  • モバイルプリンタ用バッテリー 1スロット充電クレードル Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用バッテリー 1スロット充電クレードル

    Zebra Technologies
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    91日以内出荷
    ZQ511, ZQ521 モバイルプリンタ用 1スロットバッテリー充電クレードル
    用途1スロットバッテリー充電クレードルRoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1
  • 4スロットバッテリ充電クレードルセット Zebra Technologies

    4スロットバッテリ充電クレードルセット

    Zebra Technologies
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    4スロットバッテリ充電クレードルセット 電源付。
  • 4スロット本体充電クレードルセット Zebra Technologies

    4スロット本体充電クレードルセット

    Zebra Technologies
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
    4スロット本体充電クレードルセット 電源付。
  • プレゼンテーションクレードルセット Zebra Technologies

    プレゼンテーションクレードルセット

    Zebra Technologies
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    プレゼンテーションクレードル白 USBケーブル/ACアダプタセット。
  • クレードルセット Zebra Technologies

    クレードルセット

    Zebra Technologies
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    標準充電クレードル黒 USBケーブル/ACアダプタセット。
  • クレードルセット Zebra Technologies

    クレードルセット

    Zebra Technologies
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    標準充電クレードル黒 USBケーブルセット。
  • 標準デジタルスキャナ TTL RS232C Zebra Technologies

    標準デジタルスキャナ TTL RS232C

    Zebra Technologies
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリー固定式スキャナー RS232C I/F。
    色白
  • 4スロットバッテリー専用充電器 Zebra Technologies

    4スロットバッテリー専用充電器

    Zebra Technologies
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    40日以内出荷
    任意の 4 個の Li-ion バッテリーを充電できる予備バッテリー チャージャーです。? 標準容量バッテリーを 3 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 4 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? スタンドアロンで使用することも、取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 に最大 4 個の充電器を取り付けることもできます。
    セット内容4スロットバッテリー専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27