DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。
無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)
電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)
読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes
保証期間(無償)5年間
視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581
EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計
コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%
特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電
距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm
動作温度範囲(℃)0~+50
読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65
イメージセンサー640×480 ピクセル
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。
分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)
保証期間(無償)3年間
視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)
安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B
動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)
バッテリー容量(mAh)2400/リチウムイオンバッテリ
保管温度範囲(℃)-40~70
コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%
特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス
無線通信方式Bluetooth4.0クラス2
距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm
動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)
読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65
イメージセンサー640×480 ピクセル
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
DS8108-RSR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)して高速なバーコード読取を実現します。
高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる)
難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。
複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。
Digimarc Barcode読み取り対応。防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み
温度(℃)(充電)0~40
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°
センサー(画像)1280×960ピクセル
対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI
照明645nm(赤色LED)
解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil
保証期間5年間
視野角(水平)48°× (垂直)37°
防塵・防滴IP42
光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)
安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計
コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差
特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス
インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ
動作温度範囲(℃)0~50
1本
¥84,980
税込¥93,478
49日以内出荷
LI3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したバーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。
シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。
高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル
入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5
範囲(イメージャの読取)35°
センサー(画像)1500 ピクセル
LED色アンバー×2
電流(mA)スタンバイ:40(通常)
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/IP67
光源(nm)617
安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B
使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000(直射日光)
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電
動作電流(mA)170(通常)
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
動作温度範囲(℃)-30~50
読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
DS3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。
シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°
センサー(画像)1280×800ピクセル
照明660mmハイパーレッドLED×1
電流(mA)スタンバイ:100
動作環境RoHS EN 50581:2012
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/ IP67
安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電
動作電流(mA)340
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
動作温度範囲(℃)-30~50
読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
関連キーワード