2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅4.09インチ/104mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
231,600 税込254,760
91日以内出荷

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-038。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流での荷受ラベル、出荷ラベル 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅2.83インチ/72mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
198,700 税込218,570
91日以内出荷

関連カテゴリ