「bc-br900l」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード