18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋石油化学樹脂用洗浄シンナー
エコ商品
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂 成分炭化水素系 特性速乾 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

東洋石油化学2石樹脂用洗浄シンナー
エコ商品
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂 成分炭化水素系 種類バージン品使用 容量(L)16 主な用途樹脂 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

東洋石油化学樹脂用ソフト洗浄シンナー
エコ商品
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂 成分アルコール系 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。 国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。 新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16000mL 純度(%)99.0以上 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0
1缶(14kg)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

東洋石油化学電子部品用シンナー
エコ商品
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

東洋石油化学洗浄シンナー
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学電子部品用エコシンナー
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

東洋石油化学電子部品用シンナーB
エコ商品
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

塗料、オイル、グリスに対応可能な洗浄脱脂力、溶解力に調合された洗浄シンナーです。 塗装の前処理、機械や部品の洗浄脱脂、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。 「ラッカーシンナー」を洗浄用途でお使いの場合は本製品で代替使用が可能です。 使用済み溶剤を蒸留再生した「再生溶剤」を使用しておりますが、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。 混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。 経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。 特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。 手作業での脱脂工程などに最適。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。
用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油 仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%) 成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA) 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋石油化学FRP用エコシンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

東洋石油化学FRP用水溶性シンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

『ラッカー系塗料』の希釈や、塗装用具の洗浄に最適です。 作業性を考慮し洗浄脱脂力、溶解力を調整しております。 新液のみを使用したmade in Japanのラッカーシンナーです。 塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。
用途各種ラッカー系塗料の希釈シンナー、塗装器具の洗浄、塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

東洋石油化学水溶性洗浄シンナー強力型
エコ商品
用途洗浄・脱脂 水溶性塗料や切削油対応の洗浄シンナー 成分アルコール系 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

東洋石油化学FRP用難燃性シンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分塩素系 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。 シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り 樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄 成分炭化水素系 種類バージン品使用 主な用途鉄、プラスチック 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン 【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル 作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液) トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。 労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。
用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料・水溶性切削油の洗浄に最適な洗浄剤です。速乾タイプの洗浄剤であるため、次工程への検査、脱脂工程にもお使い頂けます。
用途洗浄(水性塗料・水溶性切削油)脱脂、検査作業(次工程への検査、脱脂工程) 成分アルコール系 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)