TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]のページです。TOWA[清掃用品、安全保護具]は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在224件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ガラス一発クリーンTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から11日以内出荷
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!乾拭き、水拭きどちらも可能!水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー材質ポリエステル・ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
多機能ドアストッパーTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷
コンパクトで耐久性に優れ、さまざまな形状のドアに対応する多機能ドアストッパー。ヒンジに叩き込んで内側での使用するほか、室内ドアだけでなく門扉や屋外ドアにも使用できます。軽いので現場への持ち運びにも便利です。
用途ドアストッパーとして。店舗/ドア/ストッパー/引っ越し/硬質ゴム製/玄関/室内ドア/ヒンジ材質ポリカーボネート樹脂、硬質ゴム質量(kg)0.7寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×8×5.5
ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。
様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。
1上枠と扉の間に挟んで使用可能
2蝶番に挟んで、内側からの使用可能
3扉と床の隙間に差し込んで使用可能
滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。
また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。
材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム寸法(mm)60×80×55質量(g)約74タイプ差し込みタイプ
セーフティーバケットTOWA[清掃用品、安全保護具]欠品中
国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。
ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。
ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
デイジーチェーンTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から8日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
ガラス一発クリーンTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷
乾拭き・水拭きどちらでもOK。水拭きの場合、二度拭きしなくても、ケバ・スジ・曇りなどが残りません。
厚手で丈夫。洗濯して繰り返し使用可能。
材質ポリエステル、ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
オーバルカラビナ スクリューTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバーTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から9日以内出荷
TOWAが独自開発したマイクロファイバー繊維で窓ガラスの表面のしつこい汚れも瞬時に分解し掻きとる洗浄力はトップクラス。
保水性能も抜群です。こする必要がなく頻繁に洗剤を含ませる手間が省けるので作業の労力は大幅に軽減されます。
耐久性にも優れ、価格はとてもリーズナブル。お手入れも簡単で付着した汚れは水洗いだけできれいに。
特許のマジックテープ留め構造はカバーの内側に配置することにより取付、取り外しは簡単ですがしっかりとバーに固定されます。
吸盤2フィンガーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に快適です。指が2本入り外側の出っ張りをつまむと取外しが出来ます。
フレックスランヤード アルミフックTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで
スカイハーネス フロントプラスTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から5日以内出荷
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
エイト環 レスキューエイトアルミTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具材質アルミ質量(kg)260ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)35サイズ(mm)170×170
レスキューカラビナ ロックセーフ NEWTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
アルミ エッジプロテクターTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)5日以内出荷から15日以内出荷
アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。
メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
ハッスルズパンサー+TOWAセットTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷から7日以内出荷
どの角度でもウォッシャーがガラスの表面をとらえます。パイプ式ブレードを採用。
今までのブレードより強度があり、取り付けたウォッシャーカバー全面でガラスの表面をこすり洗浄力がアップしました。
スパイラルポジションとワンストロークポジションで最高のパフォーマンスを発揮する最新モデル。
ハンドル アッセンダー右用TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23
メンテナンス・トレーニングマットTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
フレックスランヤード タイプATOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具仕様片アイ10cm長さ(cm)70~135引張強度(kN)15
スーパーカールコードケブラー芯入TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
吸盤4フィンガーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に快適です。指が4本入り外側の出っ張りをつまむと取外しが出来ます。
シュリンクチューブTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ロープの端につけるラベルなどを保護する透明チューブです。ドライヤーなどの熱で密着します。
TOWAイーグル ワークシートTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材質量(g)約960使用荷重(kg)250座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材質量(kg)1.7寸法(cm)60×18繰り返し・詰め替え対応
タンデム プーリーTOWA[清掃用品、安全保護具](3件のレビュー)当日出荷
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm色ブルー質量(g)285寸法(cm)108×80×37引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)13使用荷重(kN)10ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12繰り返し・詰め替え対応
ウェビング ラダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
TOWAのオリジナルラダーです。
足を乗せる部分はウェビングを多重裁製し、強度を上げています。
長さは4種類で、たたんでコンパクトに収納できるベルクロファスナー付き。
色セーフティーグリーン引張強度(kN)17繰り返し・詰め替え対応
スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cmTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷から7日以内出荷
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。
カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。
スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。
これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。
ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。
この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。
ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。
使用荷重(kg)2全長(cm)200繰り返し・詰め替え対応
腰袋 (防水タイプ)TOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
防水タイプで、素材が柔らかくとても扱いやすいです。
口が大きいので道具やウエスの取り出しもラクラク。
輝きスクイジー 真鍮プレミアムTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。
通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。
エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
ワンタッチレストレインセットTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
ハンドル アッセンダー左用TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23
リストバンドTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ツールコード・ツールランヤードで道具の墜落を防止します。
ナイロンスリング安全コードTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
ツインランヤード カラビナ付TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
2つのツールを取り付けられるランヤードです。
用途安全保護具長さ(mm)最大130(伸縮時)使用荷重(kg)片側2
スリングテイナーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
用途安全保護具質量(g)3サイズ(mm)60×19.8
吸盤シングルカップTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
リリースレバーを引くとカンタンに外れます。