ガラス一発クリーンTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から11日以内出荷
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!乾拭き、水拭きどちらも可能!水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー材質ポリエステル・ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性