ラダーストッパーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ステップおよび階段で写真のような取り付け方が出来ます。わずか数秒ではしごのステップに取り付けられ用途に応じて、6通りの使い方が出来ます。PiViTラダーツールを利用して段差をなくし、はしごを安定させます。傾斜や段差のある場所でもラダーツールを使用すれば、はしごを立てることが可能です。
用途安全保護具質量(kg)4サイズ(cm)25×37×60
ラダーストッパーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
最高級のT型アルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。幅広の脚立にもフィット。
用途安全保護具質量(kg)5.2サイズ(cm)60(22×90×9)
ラダースタンドオフTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
アーム部が2段階に調節できるため、より広い範囲で壁の障害物などを避けられます。アームパッドが大型なのも特徴です。
用途安全保護具幅(cm)サイズ調節:100~165
ミニプーリー アゴ付TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具仕様アゴ付きロープ径(Φmm)最大11引張強度(kN)36
フレックスランヤード タイプCTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
ナイロンスリング安全コードスプ入TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
トリプル XロープガードTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。
トリニティカラビナ アルミTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:14質量(g)119引張強度(kN)20サイズ(mm)112×73
トラスティカラビナ アルミTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
用途安全保護具材質ステンレス寸法(mm)ゲートオープン:22質量(g)190引張強度(kN)28サイズ(mm)110×58
トックリクリップTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
デイジーチェーン(ダイニーマー)TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具幅(mm)12色オレンジ質量(g)59全長(cm)120引張強度(kN)●本体:22 ●ポケット2
デイジーチェーンTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
ツイストシャックルTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
U字型の部分が90度ねじられた特殊なシャックル。
ダブルレイヤーランナーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
15mm幅のフラットウェビングを二重(ダブルレイヤー)にして縫製を施してあります。このデザインにより耐摩耗性を飛躍的に高め、強度も22kNになりました。フォールレストレインとして、KONG ダックアッセンダーにセットする場合はこの製品をご使用ください。
ダブルプーリー アゴ付TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)30商品タイプダブル
ダイニーマエクスプレススリングTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
ダイニーマ エクスプレススリングTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
用途安全保護具幅(mm)12長さ(cm)11引張強度(kN)22
スーパースイベル アルミTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具材質アルミ質量(g)205サイズ(mm)100×60破断強度(kN)最小:50使用荷重(kN)12
レスキューハーネス フルボディTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷から10日以内出荷
最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。
結束器 ステンレスTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。
用途安全保護具材質ステンレス適合ロープ径(Φmm)9~18
ヘルメット 通気孔付(ツバ無)TOWA[清掃用品、安全保護具]9日以内出荷
ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途安全保護具材質●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂サイズ(cm)53~62
ヘルメット 通気孔付 EPATOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途安全保護具材質●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂サイズ(cm)53~62
吸盤ダブルカップTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
吸盤エクステンションカップTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利です。持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで、簡単に取り外しができます。
用途安全保護具質量(g)405寸法(cm)吸盤:10
傾斜曲面シートTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。
用途安全保護具シートサイズ(cm)80×19ベルト幅(cm)5
アンカーストラップTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。黒のネオプレンカバープロテクター付き
用途安全保護具引張強度(kN)ウェビング:27スリング幅(mm)45
エイト環 エスケープエイトアルミTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具材質アルミ質量(g)110ロープ径(Φmm)最大11引張強度(kN)30サイズ(mm)100×100
FITS アッセンダーTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
用途昇降時のロープワークに質量(g)180ロープ径(Φmm)11~13引張強度(kN)15サイズ(mm)85×62
シングルプーリー アゴ付TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)30商品タイプシングル
Oリング アルミ内径TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ロープの連結に超軽量60グラム
用途安全保護金具材質アルミ厚さ(mm)11.5質量(g)60引張強度(kN)22サイズ(mm)69
クイックアンカー ステンレスTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
スカイハーネスTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズシンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
用途安全保護具色ブルーサイズフリー質量(g)860胸囲(cm)最大125最大使用荷重(kg)130
延長ストラップTOWA[清掃用品、安全保護具]7日以内出荷
TOWA製フルハーネス用の延長ストラップです。固定用ベルクロ付きです。
作業ベルトTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
TOWA製フルハーネス用の作業ベルトです。
リギング ベータ(スチール)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
5パーツ組み立て式なので、持ち運びも楽です。
最高約180cmまでの高さまでのパラペットに対応します。
重さ約25kgのウエイトが4枚で、バランスを保つことが出来ます。
ウエイトは取っ手付きなので持ち運びしやすく、取り扱いが簡単です。
車輪にはロック機能が付いています。安全ピン5本付き。
フェンスや手すりがあっても180cmまでは超えられます。
仕様ウエイトなし材質スチール定格荷重(kg)115寸法(全長×全高×幅)(mm)280×290×140繰り返し・詰め替え対応
リギング アルファ(スチール)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
5パーツ組み立て式なので、持ち運びも楽です。
高さは14cm単位で調節可能。最高約105cmまでの高さまでのパラペットに対応します。
重さ約25kgのウエイトが4枚で、バランスを保つことが出来ます。
ウエイトは取っ手付きなので持ち運びしやすく、取り扱いが簡単です。
車輪にはロック機能が付いています。安全ピン5本付き。
仕様ウエイトなし材質スチール定格荷重(kg)115寸法(全長×全高×幅)(mm)310×110×100繰り返し・詰め替え対応