TOWA パラペットクランプTOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
丸環のない屋上や開口部の場合でも、パラペットに挟み込んで取り付け可能です。
セッティングも簡単で持ち運びもラクラクです。
メインロープを本体に直セットして、ライフラインはパラペットクランプ本体とは別に独立したアンカーに取り付けてください。
質量(kg)15幅(cm)25定格荷重(kg)115寸法(縦×横)(cm)45×125繰り返し・詰め替え対応
パラペット・ウォールローラー(スチール)TOWA[清掃用品、安全保護具]3日以内出荷
空気入りのタイヤが2個ありパラペット上を左右に移動できます。
ローラーの役目をする約Φ15cmのタイヤはゴム製なので建物などを傷つけません。
作業員一人で押せば簡単に左右の移動が可能なため、工定数を節約できる。
厚さ10~60cmのパラペットに対応可能なので、簡単に調節。(調節用ピン4本付き)
常時接着幅は30cmを保つため安心。
材質スチール幅(cm)57定格荷重(kg)115寸法(縦×横)(cm)55×108繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコ エアワーカーミニTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品サポートベルト質量(kg)1.3寸法(cm)56×14繰り返し・詰め替え対応
TOWA ブランコ ミニTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材質量(kg)1.3寸法(cm)56×14繰り返し・詰め替え対応
マルチアンカー 4mTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
2箇所、または3箇所の支点からY字型、W字型にしてマルチアンカー構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環と丸環の中間でメインロープを設置することが出来ます。
TOWA/NER バウンドループプルジックTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
結び目を作らず邪魔にならないループ・プルジック。
ニューイングランドロープ社と提携し、8mmタイプのプルジックコードをループすることが出来ました。
スチール OリングTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)12質量(g)238直径(Φcm)10引張強度(kN)140繰り返し・詰め替え対応
KONG バックアップTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単!
本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。
パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。
EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。
付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
ハイパーラック 4バーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ロープ一本でも安定して下降することが出来ます。
材質ラック:ステンレス、バー:アルミ質量(g)450引張強度(kN)44適合ロープ径(Φmm)~12.5繰り返し・詰め替え対応
エスケープエイト ディッセンダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
色ブラック質量(g)110寸法(cm)10×10引張強度(kN)30適合ロープ径(Φmm)~11繰り返し・詰め替え対応
レスキューラックTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。
6本バータイプは下降スピードも遅くなるので安全に下降できます。
適合ロープ径(Φmm)~12.5材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
TOWA クイック アンカーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
カラビナが通らない足場の単管や、ワイヤーケーブルなどにワンタッチで素早く取り付け可能なアンカーです。
寸法(mm)335×145質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
オリオン スチール カラビナ オートロックTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック仕様ゲートオープン:20m/m材質スチール、アルミ合金形状オフセットD型質量(g)183寸法(cm)10.6×6.2引張強度(kN)50ロック機能あり
オーバルカラビナ スチール オートロックTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型ロック機能あり材質スチール仕様ゲートオープン:19m/m質量(g)203寸法(cm)11.0×5.8引張強度(kN)30
レスキューカラビナ オートロック NEWTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)当日出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)87寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
オーバルカラビナ ロックセーフTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)82寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
TOWA プロフェッショナルロープバッグTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷から9日以内出荷
TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。
バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。
強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。
SMC ルーフローラーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
エッジローラー同様に、ロープだけではなく多目品をエッジから守り、摩擦を減らします。
軽量なアルミ製。金色にコーティングされているので視認性もあります。
横にも、縦にも使えるデザインになっています。
材質アルミ質量(kg)2.3色金直径(Φmm)6.4長辺(mm)滑車/102寸法(cm)25.5×25×15繰り返し・詰め替え対応
SMC エッジローラーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ロープだけではなく、消防ホース、電線などにも使用でき、エッジからの摩擦を減らす。軽量なアルミ製。
赤色コーティングされているので視認性もあります。
材質アルミ質量(kg)1.5色赤直径(Φmm)6.4長辺(mm)滑車/102寸法(cm)17.5×25×11繰り返し・詰め替え対応
新型フラット セーフティコーン ライト付TOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
折りたたむと厚さわずか55mm以下。バックにも入る大きさなので持ち運びに優れ車のシートの下などにも収納できます。組立・設置・後片付けも簡単。
耐久性もあり、演習・駐車場・スポーツクエーションなど屋内外とわず様々な場面で使用可能です。
付属品点滅ライト(電池は含まれておりません)寸法(mm)310×310×H550/T550質量(kg)0.9繰り返し・詰め替え対応
ナイロンスリング安全コード 70cmTOWA[清掃用品、安全保護具]当日出荷から7日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。
ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。
ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。
複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。
ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。
伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。
その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。
70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。
度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
ナイロンポーチ プレミアムTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
エトレパウチの特徴に似ています。
間口にナイロンコードが入っているのでストレスなくウエスやスポンジなどの出し入れが可能です。
両サイドに隠しポケットが付いています。
寸法(縦×横)(cm)28×24繰り返し・詰め替え対応
バケツ落下防止ハーネスベルト(万能型)TOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
バケツ落下事故防止用ハーネスベルト。
8~15Lまでのバケツに簡単に調節して取り付けられる万能型。
持ち手はダブルで、ブランコ作業時に片方はブランコの吊りロープ(またはベルト)の内側に通して留めることによりブランコからの脱落防止も完璧です。
ポリバケツ ロープ付TOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
バケツ本体の把手は、簡単に外れてしまうので、ブランコ作業でそのまま使用するのは危険です。
このバケツは把手部分の取り付け部分に穴を開けてポリロープを通し、さつま編み仕上げを施しているためブランコ作業でも安全に使用できます。
U-スライダー 3枚刃ホルダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
片手で簡単に刃の出し入れが出来る安全な3枚刃ホルダーです。
カバー部分中央にある滑り止めのエンボス加工された部分をUの字を描くようにスライドされます。
適合替刃・カッターナルビー3枚刃繰り返し・詰め替え対応
プロフェッショナル マイクログローブTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
グローブタイプのパイ黒ファイバー製のウォッシャー。
一般的な汚れはもちろん、油汚れ、手垢なども洗剤を使わず簡単にふき取ることが出来ます。
ありとあらゆる表面のふき取り、仕上げに最適です。
ポリマー加工された車のボディ・ガラスの汚れの水洗いや拭き取り、ワックス仕上げや社内の埃取りなど用途は様々。
仕上がりは最高です。
輝きスクイジーハンドル 真鍮プレミアムTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
通常の真鍮スクイジーは手の脂の付着や酸化によりしだいに黒ズミ汚くなってしまいます。
特殊金属コーティング処理を施したプレミアム真鍮は長期に渡り素晴らしい輝きを維持します。
スクイジーハンドルはエトレ真鍮ハンドルに比べ10g重いですがハンドルに重心を求める方には最高の作りになっています。
そのかわり輝きチャンネルはエトレ真鍮チャンネルに比べ10%ほど軽く輝きスクイジーとしてセットする際は頭でっかちにならずスクイジー操作もスムーズ。
エトレ・ウンガーのロックボタンにぴったりと接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
輝きチャンネル 真鍮プレミアムTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
通常の真鍮スクイジーは手の脂の付着や酸化によりしだいに黒ズミ汚くなってしまいます。
特殊金属コーティング処理を施したプレミアム真鍮は長期に渡り素晴らしい輝きを維持します。
輝きスクイジーハンドルの他にウンガープロステンレスハンドル、エトレハンドル、ステコーンレギュラーハンドルにセットすることが可能です。
ハイフロ アルミ パッドホルダーTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷
ブラシのみでは落としきれない頑固な汚れも簡単に取り除けます。
HiFloマルチリンクYアダプターを使用することによりブラシとパッド両方が使えるようになります。
3Mスコッチブライト等のパッドをご利用ください。
タイプ左右スイベル式寸法(cm)20繰り返し・詰め替え対応
バケツ用ハーネスベルトTOWA[清掃用品、安全保護具]10日以内出荷
ポリバケツの落下防止のためTOWAが開発した、バケツ用ハーネスベルトです。8~15Lまでのバケツに簡単に調節して取り付けられる万能型。
バケツ本体が劣化したり、破損して新しいものに取り替えることになってもこのバケツ用ハーネスベルトは繰り返し使えるので、とても経済的で安全です。
持ち手はダブルで、ブランコ作業時に片方はブランコの吊ロープ(またはベルト)の内側に通して留めることにより、ブランコからの脱落防止も完璧です。
適合8~15Lバケツ色ブラック繰り返し・詰め替え対応
ブランコエアワーカーサポベルト付TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用。吊りベルトの長さは調節可能です。サポートベルトの有無を選べます。
用途安全保護具仕様サポートベルト付き質量(kg)1.9寸法(cm)板:60×18