「カラビナ 安全」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)75
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ロープの結索・固定に
用途安全保護具
寸法(mm)19
質量(g)203
引張強度(kN)30
サイズ(mm)110×58
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オーバル型
質量(g)180
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)84
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)82
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色クローム
仕様ゲートオープン:25m/m
材質スチール
形状HMS型
質量(g)270
寸法(cm)11.9×8.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)85
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
2つのツールを取り付けられるランヤードです。
用途安全保護具
長さ(mm)最大130(伸縮時)
使用荷重(kg)片側2
台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
用途安全保護具
材質7075アルミ
寸法(mm)ゲートオープン:10
質量(g)60
引張強度(kN)21
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)87
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色クローム
仕様ゲートオープン:25m/m
材質スチール
形状HMS型
質量(g)240
寸法(cm)11.9×8.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オフセットD型
質量(g)183
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール
仕様ゲートオープン:19m/m
質量(g)203
寸法(cm)11.0×5.8
引張強度(kN)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:24m/m
質量(g)97
寸法(cm)11.9×7.9
引張強度(kN)25
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オーバル型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:25m/m
質量(g)137
寸法(cm)13.5×8.0
引張強度(kN)40
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
用途安全保護具
材質7075アルミ
寸法(mm)ゲートオープン:14
質量(g)119
引張強度(kN)20
サイズ(mm)112×73
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
用途安全保護具
材質ステンレス
寸法(mm)ゲートオープン:22
質量(g)190
引張強度(kN)28
サイズ(mm)110×58
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
用途安全保護具
質量(g)3
サイズ(mm)60×19.8
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
幅(mm)12
色オレンジ
質量(g)59
全長(cm)120
引張強度(kN)●本体:22 ●ポケット2
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
ロープやロープアクセサリーを収納、運搬するための頑丈なバッグです。穿孔部にロープを通せば、カラビナなどのアクセサリーを簡単に取り付けられます。
用途安全保護具
色ブラック
容量(L)50
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具
材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材
質量(g)960
タイプフィックス
使用荷重(kg)250
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具
材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材
質量(g)960
タイプオープン
使用荷重(kg)250
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
用途安全保護具
材質ステンレス
質量(g)300
引張強度(kN)23
サイズ(mm)335×145
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合
質量(g)1105
タイプ巻取式
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)170
最大使用荷重(kg)100まで
ショックアブソーバの種類第二種
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具
仕様片アイ10cm
長さ(cm)70~135
引張強度(kN)15
パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。
片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。
Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
用途安全保護具
仕様リザールフック付
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし
タイプシングル
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)150
最大使用荷重(kg)130まで
ランヤードシングル
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン
開口寸法(mm)大フック:55
最大使用荷重(kg)130まで
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス
最大使用荷重(kg)130まで
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。
用途安全保護具
最大使用荷重(kg)130
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具
引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
用途安全保護具
引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具
材質アルミ合金製
質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170
ロープ径(Φmm)11~12.5
引張強度(kN)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード