TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。
用途安全保護具
SS21ロリップより小さく、上下を間違えてロープにセットすることが出来ない構造になっています。
シャックル方式で下降する場合の墜落防止器具としてお使いください。価格も経済的です。
ANZIN2359.1認定品。
材質特殊合金鋼スチール
質量(g)520
引張強度(kN)22
適合ロープ径(Φmm)16
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品でロープの先端はループ状になっており、本体のロープグラブから抜けないよう端末処理が施されています。
セット内容ロープグラブ(本体)、TOWAオーバルカラビナオートロック×1、KM-3スタティックロープ11mm、キャリーポーチ
強度(本体)15KN、(カラビナ)24KN、(ロープ)36KN
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具
引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。
通常のランナーに比べ強度の高いダブルランナーを使用することでロープでは無くスペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
用途安全保護具
引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。
用途安全保護具
材質ステンレス
適合ロープ径(Φmm)9~18
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
2箇所、または3箇所の支点からY字型、W字型にしてマルチアンカー構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環と丸環の中間でメインロープを設置することが出来ます。
長さ(m)4
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
用途昇降時のロープワークに
質量(g)180
ロープ径(Φmm)11~13
引張強度(kN)15
サイズ(mm)85×62
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。
ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。
EN567:97認定品。
質量(g)70
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)8~13
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
墜落制止ロープの先端に。
用途安全保護具
材質アルミ
寸法(mm)ゲートオープン:60
質量(g)545
引張強度(kN)20
サイズ(mm)255×200
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
手のひらにジャストフィットなコンパクトなアッセンダー。
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。
高品質の熱処理を施したカムは優れたグリップ力を発揮します。
材質アルミ合金
質量(g)180
規格EN353-2、EN358
寸法(cm)8.5×6.2
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)9~13
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ロープの結索・固定に
用途安全保護具
寸法(mm)19
質量(g)203
引張強度(kN)30
サイズ(mm)110×58
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ロープ一本でも安定して下降することが出来ます。
材質ラック:ステンレス、バー:アルミ
質量(g)450
引張強度(kN)44
適合ロープ径(Φmm)~12.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ロープの連結に。超軽量60グラム
用途安全保護金具
材質アルミ
厚さ(mm)11.5
質量(g)60
引張強度(kN)22
サイズ(mm)69
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
2か所または3か所の支点からY字型・W字型にしてマルチアンカーを構築できます。ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合、複数の支点からトップアンカーを作れます。また、丸環同士の中間でメインロープを設置することが出来ます。ダイニーマスリング12mm製とナイロンスリング20mm製があります。
用途安全保護具
長さ(m)4
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(g)110
ロープ径(Φmm)最大11
引張強度(kN)30
サイズ(mm)100×100
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
CE0120認定品。
スイベルダブルプーリ。
シールドボールベアリング。
オレンジとブルーのセット。
クイックリリースピン(ブルーに付属)
ロープエンドカバー(オレンジに付属)
ベケットサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリを限界まで引き寄せ可能。
仕様滑車:25mm
質量(g)436
引張強度(kN)36
適合ロープ径(Φmm)~8
使用荷重(kN)3
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(kg)260
ロープ径(Φmm)最大16
引張強度(kN)35
サイズ(mm)170×170
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(g)131
ロープ径(Φmm)最大12.5
引張強度(kN)35
サイズ(mm)145×75
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
アルミ製8環に比べ摩擦が少なく、角部分にもロープを掛けて静止し、固定するのにとても便利です。
材質ステンレス
質量(g)470
引張強度(kN)50
適合ロープ径(Φmm)10~16
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具
材質アルミ合金製
質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170
ロープ径(Φmm)11~12.5
引張強度(kN)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
結び目を作らず邪魔にならないループ・プルジック。
ニューイングランドロープ社と提携し、8mmタイプのプルジックコードをループすることが出来ました。
幅(mm)8
引張強度(kN)20
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(g)205
サイズ(mm)100×60
破断強度(kN)最小:50
使用荷重(kN)12
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
ステンレス製よりも径(Φmm)が小さく、アルミ製なので軽量。
7075-T6の飛行機に使用されている超々ジュラルミン使用。
角部分でもロープにかけて静止し、固定するのにとても便利です。
材質超々ジュラルミン
質量(g)150
引張強度(kN)41
適合ロープ径(Φmm)9~16
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具
ロープ仕様巻取式
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具
質量(g)1060
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)170
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
用途安全保護具
材質ステンレス
寸法(mm)ゲートオープン:22
質量(g)190
引張強度(kN)28
サイズ(mm)110×58
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm
色ブルー
質量(g)285
寸法(cm)108×80×37
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)13
使用荷重(kN)10
ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具
仕様アゴ付き
ロープ径(Φmm)最大11
引張強度(kN)36
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具
ロープ径(Φmm)最大16
引張強度(kN)30
商品タイプシングル
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具
ロープ径(Φmm)最大16
引張強度(kN)30
商品タイプダブル
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
CE1091認定品。
質量(g)256
寸法(cm)13.0×6.0×2.5
引張強度(kN)36
適合ロープ径(Φmm)12.5未満
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単!
本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。
パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。
EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。
付属品専用カラビナ
質量(g)386
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)10~12
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
CE1091認定品。
質量(g)348
寸法(cm)13.0×6.0×2.5
引張強度(kN)36
適合ロープ径(Φmm)12.5未満
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具
ロープ径(Φmm)最大13
引張強度(kN)30
商品タイプ直列ダブル
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
握って簡単に開きます。TOWAが発案したピンの抜け落ちないセーフティシャックル ピンキャッチ
用途安全保護具
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ