様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス
最大使用荷重(kg)130まで
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)75
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)85
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)87
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。
黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN)ウェビング:27
破断荷重(kN)ストレート:30
スリング幅(mm)45
パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。
片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。
Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし
タイプシングル
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)150
最大使用荷重(kg)130まで
ランヤードシングル
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)84
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:64m/m
質量(g)36
寸法(cm)26.4×14.0
引張強度(kN)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:24m/m
質量(g)97
寸法(cm)11.9×7.9
引張強度(kN)25
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色クローム
仕様ゲートオープン:25m/m
材質スチール
形状HMS型
質量(g)240
寸法(cm)11.9×8.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オーバル型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:25m/m
質量(g)137
寸法(cm)13.5×8.0
引張強度(kN)40
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オフセットD型
質量(g)183
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)82
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色クローム
仕様ゲートオープン:25m/m
材質スチール
形状HMS型
質量(g)270
寸法(cm)11.9×8.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1
長さ(m)0.6~3
引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27
破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オーバル型
質量(g)180
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。
ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。
ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。
複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。
ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。
伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。
その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。
度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
色ブラック
幅(mm)17
種類片側リング、フックなし
使用荷重(kg)5
全長(cm)150
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。
ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。
ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。
複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。
ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。
伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。
その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。
度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11
種類片側リング、フックなし
使用荷重(kg)2
全長(cm)160
チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。
足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。
アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。
たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
長さ(cm)50~170
引張強度(kN)17
墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)1080
全長(cm)170
最大開口(mm)【大フック】55
最大使用荷重(kg)130対応型
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード巻取式
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
腿の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
肩の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
背中の締付を緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン
開口寸法(mm)大フック:55
最大使用荷重(kg)130まで
EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール
仕様ゲートオープン:19m/m
質量(g)203
寸法(cm)11.0×5.8
引張強度(kN)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具
寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30
折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
用途安全保護具
質量(g)8
入数1
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(g)205
サイズ(mm)100×60
破断強度(kN)最小:50
使用荷重(kN)12
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ