96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)75 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)85 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス 最大使用荷重(kg)130まで 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1着
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)87 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)1080 全長(cm)170 最大開口(mm)【大フック】55 最大使用荷重(kg)130対応型 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード巻取式
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN)ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:30 スリング幅(mm)45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)84 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:64m/m 質量(g)36 寸法(cm)26.4×14.0 引張強度(kN)20
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:24m/m 質量(g)97 寸法(cm)11.9×7.9 引張強度(kN)25
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
クローム 仕様ゲートオープン:25m/m 材質スチール 形状HMS型 質量(g)240 寸法(cm)11.9×8.2 引張強度(kN)50 ロック機能あり
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オーバル型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:25m/m 質量(g)137 寸法(cm)13.5×8.0 引張強度(kN)40
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品
ブラック 仕様ゲートオープン:20m/m 材質スチール、アルミ合金 形状オフセットD型 質量(g)183 寸法(cm)10.6×6.2 引張強度(kN)50 ロック機能あり
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)82 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
クローム 仕様ゲートオープン:25m/m 材質スチール 形状HMS型 質量(g)270 寸法(cm)11.9×8.2 引張強度(kN)50 ロック機能あり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品
ブラック 仕様ゲートオープン:20m/m 材質スチール、アルミ合金 形状オーバル型 質量(g)180 寸法(cm)10.6×6.2 引張強度(kN)50 ロック機能あり
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール 仕様ゲートオープン:19m/m 質量(g)203 寸法(cm)11.0×5.8 引張強度(kN)30
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし タイプシングル 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)150 最大使用荷重(kg)130まで ランヤードシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン 開口寸法(mm)大フック:55 最大使用荷重(kg)130まで
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1 長さ(m)0.6~3 引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
ブラック 幅(mm)17 種類片側リング、フックなし 使用荷重(kg)5 全長(cm)150
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11 種類片側リング、フックなし 使用荷重(kg)2 全長(cm)160
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。 足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。 アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。 たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
長さ(cm)50~170 引張強度(kN)17
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具 寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30 折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
用途安全保護具 質量(g)8 入数1
1個
799 税込879
6日以内出荷

デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途安全保護具 材質鍛造スチール 寸法(mm)ゲートオープン:54 質量(g)363 引張強度(kN)25 サイズ(mm)H216.7×W121.4
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具 材質アルミ 質量(g)205 サイズ(mm)100×60 破断強度(kN)最小:50 使用荷重(kN)12
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷