10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
用途安全保護具 材質7075アルミ 寸法(mm)ゲートオープン:10 質量(g)60 引張強度(kN)21
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプフィックス 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプオープン 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

内芯のフィンランドバーチ材を湾曲させたワークシート。座版の端をめげることでフィット感が向上しました。ハーネス腹部のD環に接続して使用することで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業を行えます。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)980 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g)約960 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス 最大使用荷重(kg)130まで 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1着
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具 仕様片アイ10cm 長さ(cm)70~135 引張強度(kN)15
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
用途安全保護具 仕様リザールフック付
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
用途安全保護具 ブルー サイズフリー 質量(g)860 胸囲(cm)最大125 最大使用荷重(kg)130
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷