22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制するコーティング剤です。 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。 乾燥後の表面硬度は、3~4Hの光沢のある被膜になります。
成分特殊シリコーン 標準使用量10~15m2/L 外観無色透明
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量7~15m2/L 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキガリバー
ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。 優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。 極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。 硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。
成分特殊シリコーン 標準使用量30~50m2/L 外観無色透明
1缶(1L)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキしゃらく
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器) 液性中性 標準使用量10~20g/m2
1個(380g)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤキアンドレ
外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)
用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。 pH酸性 標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.16MB) カタログ(0.9MB)
1本(4L)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の保護用ロウ除去剤です。
用途現場施工前にセラミックタイルの表面に塗られた保護用ロウの除去
1缶(1kg)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 性状溶剤系 火気厳禁 関連資料施工要領書(0.45MB)
1本(4L)ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行動線の残りやすいマンションやビルのエントランス箇所の特別清掃に最適。 泡立ちが少なく作業性抜群!! アルカリ性なので基材への影響が少ない。 汎用クリーナーで除去しきれない汚れを落とす石材専用クリーナー
用途凹凸のある御影石バーナー仕上げうあ磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去 適合御影石バーナー仕上げ、鏡面仕上げ、水磨き仕上げ、各種タイル(艶あり、艶なし)、コンクリート 不適合大理石鏡面仕上げ、テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします
1缶(10L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。 pH中性 標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。 使用場所屋外専用 関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。 形状液体 標準使用量10~20m2/L 商品タイプ業務用
1缶(1L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。 pHアルカリ性 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
1本(4L)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊素材バソテクトの採用と扇状と立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。
用途平滑なセラミックタイル、ハードフロアの洗浄
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
液性酸性 標準使用量7~15m2/L
1缶(4L)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布後軽く擦るだけでオイルステイン等の塗布を剥離します。 液状タイプで作業性が良好です。
用途オイルステインなどの着色塗料の剥離 浸透性木材保護塗料の剥離 木材用防虫防腐剤などの旧塗膜の剥離
1缶(4L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)