2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。 pH中性 標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。 使用場所屋外専用 関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)