11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。 鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性 標準使用量10~20m2/L
1缶(1L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤキしゃらく
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器) 液性中性 標準使用量10~20g/m2
1個(380g)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。 撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス) 超薄塗膜で自然な仕上がり
成分フッ素とシリコーンの混合体 標準使用量50~60m2/L 外観無色透明
1缶(1L)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・鏡・ステンレス・FRPに付いた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)がきれいに落ちる!!
1缶
55,980 税込61,578
5日以内出荷

ミヤキアンドレ
外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)
用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。 pH酸性 標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.16MB) カタログ(0.9MB)
1本(4L)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤキガリレオ
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン 標準使用量20~50m2/L 外観無色透明
1缶(1L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性 艶出し効果 紫外線劣化抑制 耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与 静電気防止 生分解性良好 非可燃性 耐熱性約300℃ メンテナンス軽減 簡易施工タイプ
用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止 pH中性 成分シリコーン化合物 使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合 外観乳白色液体
1缶(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量7~15m2/L 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)