「石材用 洗剤」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。
がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。
液性アルカリ性
標準使用量7~10m2/L(原液)
イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。
大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
液性中性
標準使用量10m2/L(原液)
ダビンチは、石材に付いた浸透性・被膜性シリコーンの除去に効果的な洗浄剤です。
石材に付いたシリコーンを石材をいためずに除去できます。
液性アルカリ性
標準使用量6m2/L(原液)
歩行動線の残りやすいマンションやビルのエントランス箇所の特別清掃に最適。
泡立ちが少なく作業性抜群!!
アルカリ性なので基材への影響が少ない。
汎用クリーナーで除去しきれない汚れを落とす石材専用クリーナー
用途凹凸のある御影石バーナー仕上げうあ磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去
適合御影石バーナー仕上げ、鏡面仕上げ、水磨き仕上げ、各種タイル(艶あり、艶なし)、コンクリート
不適合大理石鏡面仕上げ、テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。
水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等
使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。
標準使用量5~10m2/L
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
メーカー洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布ができます。
洗浄剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。
添加量を変えることで粘土を調整できます。
用途石材内部に深く浸透したシミ・汚れの吸着除去
壁面シミ抜き時の垂れ防止
シリコーン系保護剤の剥離
ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ)
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン
外観無色透明
アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
クレストンは特に汚れやすい多孔質石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理・メンテナンス清掃の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制し長期にわたりコート保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。
御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量10m2/L(原液)
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
繰り返し・詰め替え対応
コロンバンは、水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に対して、スリップ防止効果を与えます。
基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。
液性酸性
標準使用量7~10m2/L
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)
用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。
pH酸性
標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
関連資料施工要領書(0.16MB) カタログ(0.9MB)
主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。
pH中性
標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。
使用場所屋外専用
関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。
pHアルカリ性
標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。
使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。
泡切れが良いので作業性が抜群です。
生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。
使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。
泡切れが良いので作業性が抜群です。
生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
関連キーワード