「アイロン霧吹き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング
付属品給水カップ
材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト
質量(kg)0.7(電源コード含む)
定格AC100V/1000W
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118
安全装置温度ヒューズ(240℃)
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。
丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。
一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。
スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。
コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml)
質量(g)約770
タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126
電源コード(m)約1.8
機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃
コードあり
タンク容量(mL)約200
温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃
消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム方式滴下式
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。
立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。
付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
USBタイプUSB2.0 Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88
質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300
充電時間(分)約210(5V2A時)
温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165
使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間
回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800
付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋
コードなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード