4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本 材質本体:アルミダイキャスト 接着部の温度(℃)250
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
85,980 税込94,578
9日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

関連カテゴリ