冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。
大きめの袋のシールに適しています。
冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質(ヒーター部)ニクロム
質量(kg)22
電源(V)AC100
消費電力(W)670
温度(℃)250(接着部)
本体寸法(mm)370×410×1020
電源コード(m)1.8
シール長さ(mm)300
加熱方式インパルス
シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)
アズワン品番1-5285-21
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質【ヒーター部】ニクロム
質量(kg)25.5
電源コード(m)1.8
加熱方式瞬間通電
接着部の温度(℃)250
シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)
関連キーワード