ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)
電源コード(m)2(アース付き)
ヒーターカートリッジヒーター
加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分
取扱液水道水・井戸水
温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)
定格時間(時間)2
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100
電源コード(m)約1.8
定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)
適合サイズ(cm)(鍋)16~24
火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
種別替ヒーター
仕様プラジェット用ヒーター
トラスコ品番127-8193
適合機種PJ-216A、PJ-218A
質量(g)125
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
種別標準
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
交換用ヒーター650W
適合機種PJ-216A 100V-650W
アズワン品番61-3774-89
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
交換用ヒーター400W
適合機種PJ-216A 100V-400W
アズワン品番61-3774-90
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
シール幅(mm)2.5
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工
付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン
定格電力(W)21
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)
本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節
トラスコ品番679-6245
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)156.5×61.5×114.5
定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
容量(W)使用:最大400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター、R型スタンド
トラスコ品番331-8711
種別本体
質量(g)約750
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
風量(L/min)180
適合ヒーターPJ-206H
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)25
ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160
ステーション質量(kg)約2.5
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-0887
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質ステンレス
質量(kg)7.7
電源(V)100
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150
シール長さ(mm)245
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。
標準品として1200Wが装着されています。
用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。
屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。
ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。
固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02
トラスコ品番127-8215
寸法(mm)96×280×96
質量(g)1200
周波数(Hz)50/60
スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)
風量(m3/min)0.14
風速(m/min)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシ
トラスコ品番127-8223
種別据置タイプ
質量(g)1100
スイッチ3段(切・冷風・熱風)
適合品番PJ-216A-H-120
風量(m3/min)0.3~0.4
風速(m/min)900~1200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
トラスコ品番859-0886
セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂
質量(kg)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)10
機能溶着
接着部の温度(℃)250
適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個
電源100V
シール幅(mm)3
機能溶着
適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
トラスコ品番131-0832
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2
定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
表面処理槽:チタンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95
ヒーターマイカヒーター
設定温度(℃)220~500
槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36
温度調節電子温度調節式
溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。
シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。
着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。
過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。
材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂
質量(kg)約1.8(本体のみ)
消費電力(W)1400
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58
安全装置温度ヒューズ192℃
電源コード(m)1.9
寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8~24、揚げ物調理:18~22
温度調節範囲(℃)揚げ物約150~200(6段階)
モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃)
タイマー1~99分(過熱調理モードのみ)
安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-3904
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:ステンレス
質量(kg)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)
コデ先(穴径)(Φmm)1
トラスコ品番127-7502
種別電動吸取り式
質量(g)420
定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)
到達真空度(mHg)650
最高圧到達時間0.1
排気量(0PEN)(L/min)15
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1
質量(kg)5
温度(℃)溶着部:約250
シール時間(sec)約0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電
定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz
適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本
材質本体:アルミダイキャスト
接着部の温度(℃)250
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401
消費電力(W)1420
付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本
質量(kg)24.5
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020
方式通電方式:インパルス方式
テーブル寸法(mm)420×145
シール長さ(mm)450
シール幅(mm)10
タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1460
テーブル寸法(mm)W300×D145
シール寸法(mm)5×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020
アズワン品番1-5285-25
松吉医科器械コード24-4524-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)20.3
タイプ上下熱板式
電源(V)AC100
消費電力(W)300
温度範囲(℃)【接着部】室温~200
本体寸法(mm)350×280×1020
電源コード(m)1.8
シール長さ(mm)290
シール幅(mm)10
加熱方式両面ヒート
アズワン品番65-0505-33
1箱
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ
材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂
質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300
安全装置温度ヒューズ133℃
ヒーターシーズヒーター
定格電圧 AC V100
使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ