「ヒートカッター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)100
最高温度(℃)380
トラスコ品番442-9516
全長(mm)286
質量(g)280
電源(V)AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)約3.34(電源コード除く)
取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)80
スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効長1.1
連続使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m
カッター温度約500℃
立ち上がり時間約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ウレタン等の合成繊維製ロープを切断可能
付属品取扱説明書×1、製品分解図×1、カッター刃×2
定格電圧(V)AC100
最高温度(℃)約450
本体質量(g)約1000(電源コードを除く)
定格消費電力(W)35(50/60Hz)
ロープ径(Φmm)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×133
有効刃長(mm)カッター:50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
発泡スチロールを切断加工できます。ヒーター線による溶断のため切り口がきれいで切りくずが出ません。ガイドを使用して直線にカットできます。ヒーター線を左右にずらすことで角度をつけてカットできます。円ガイドピンを使用して円も切れます。テーブルからフレームを取り外してハンディタイプになり自由にカットできます。
用途発泡スチロールの切断加工に。
トラスコ品番251-6203
セット内容ACアダプター、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン
材質本体・テーブル・ガイド:ABS樹脂、フレーム:SUS304
質量(g)700
電源(V)AC100
消費電力(W)21
コード長さ(m)1.5
定格時間(分)30
切断深さ(mm)230
有効刃長(mm)140
切断寸法(mm)(厚さ)140×(奥行)230
線径(mm)(ヒーター)0.3
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工
付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン
定格電力(W)21
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)
本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)25
ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160
ステーション質量(kg)約2.5
関連キーワード