3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター・R型スタンド 種別本体 質量(g)950 スイッチ4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200 風量(L/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷