22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
449 税込494
7日以内出荷

1パック(5本)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター
エコ商品
対応機種NL-250FH、NL-252FH 寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線
アズワン品番65-0505-35 松吉医科器械コード24-4523-10
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター NPH-202-JW 5本
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用ヒーター
1組
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS-33用交換用ヒーター
適合機種TS-33 種別交換用ヒーター アズワン品番61-3777-27
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーハンドシーラーNL-302FH用交換用ヒーターです。
仕様●2.5mm幅用●入数:5本入 アズワン品番67-2384-76
1本(5本)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フリーハンドシーラーNL-302FH用交換用ヒーターです。
仕様●5mm幅用●入数:5本入 アズワン品番67-2384-77
1本(5本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm) 材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)有効長1.8 定格消費電力(W)1200(50/60Hz) 本体質量(kg)25 シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔) 接着部の温度(℃)約250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358 アズワン品番65-1694-49 真空到達度-99kPa以上 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280 槽容量(L)真空:7.6 フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340 脱気速度(L/min)約77
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
85,980 税込94,578
9日以内出荷